Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6059084
Cod. Produttore
6059084
Cod. EAN
4012195830368

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella portacavi MK
  • Lunghezza utile: 3000 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Foratura laterale: 7 x 20 mm
  • Perforazione: 30%
  • Fissaggio: rapido integrato
  • Uso: sotto sistemi sprinkler
  • Serie: MKSM Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi MKSM 820 FS realizzata in acciaio zincato in continuo, progettata per garantire robustezza e resistenza nel tempo. La struttura presenta perforazioni laterali e un foro per il montaggio a pavimento, facilitando l’installazione e il fissaggio sicuro dei cavi. La passerella è caratterizzata da una sezione ampia e stabile, ideale per supportare carichi distribuiti e mantenere l’ordine negli impianti elettrici. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti industriali e applicazioni con elevata esposizione a fattori esterni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm. La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio. Da larghezza passerella portacavi 200 mm con perforazione del 30%, adatta per l'uso sotto sistemi sprinkler secondo la linea guida VdS 2092.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

85 mm

tipo di connessione

Fissaggio a clic

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2,55 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3050 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

18600 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1700 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1000 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 2,5 m

Serie

MKSM Series

Produttore

Passerella asolata MKSM 85x200x3050 mm acciaio zincato installazione industriale