Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE632-02280
Cod. Produttore
632-02280
Cod. EAN
4031026186184

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC ritardante fiamma
  • Temperatura esercizio: -30°C a +60°C
  • Durezza Shore A: 55±5
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Colore: Nero (BK)
  • Quantità confezione: 500 pezzi
  • Categoria prodotto: Antistrappo
  • Serie: HV-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

lunghezza totale

44 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

8 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

5,5 ... 5,6 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV2228 flessibile resistente trazione agenti atmosferici protezione cavi meccanica