Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE632-02090
Cod. Produttore
632-02090
Cod. EAN
4031026186108

Informazioni di prodotto

  • Serie: HV-Series
  • Trazione elevata: resistente
  • Flessibile: facile applicazione
  • Protezione meccanica: cavi e fili
  • Resistente: agenti atmosferici
  • Resistente: agenti chimici
  • Evita piegature: e rotture
  • Uso: passacavi HV2209

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

lunghezza totale

36 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

7,8 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

6,5 ... 7,8 mm

Serie

HV Series

Produttore

PASSACAVI HV2209