Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE632-02060
Cod. Produttore
632-02060
Cod. EAN
4031026186092

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PASSACAVI HV2206
  • Serie: HV-Series
  • Alta resistenza: trazione e agenti
  • Flessibile e facile: applicazione
  • Protezione: meccanica cavi
  • Resistente a: agenti atmosferici
  • Resistente a: agenti chimici
  • Quantità consigliata: 500

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

lunghezza totale

47 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

5,5 ... 5,6 mm

Serie

HV Series

Produttore

PASSACAVI HV2206