Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE632-01070
Cod. Produttore
632-01070
Cod. EAN
4031026186078

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC ritardante fiamma
  • Temp. esercizio: -30°C a +60°C
  • Durezza Shore A: 55±5
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Colore: Nero (BK)
  • Contenuto confezione: 200 pezzi
  • Lunghezza: 85 mm
  • Serie: HV-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

lunghezza totale

85 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

12 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

8 ... 9 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV2107 flessibile resistente trazione agenti atmosferici protezione cavi meccanica