Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE632-01020
Cod. Produttore
632-01020
Cod. EAN
4031026186016

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC ritardante fiamma
  • Temperatura esercizio: -30°C a +60°C
  • Durezza Shore A: 55±5
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza: 35 mm
  • Quantità confezione: 1000 pezzi
  • Serie: HV-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

lunghezza totale

35 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

9,5 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

5,3 ... 5,5 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV2101A flessibile resistente trazione protezione meccanica cavi fili uso industriale esterno