Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE632-01017
Cod. Produttore
632-01017
Cod. EAN
4031026185989

Informazioni di prodotto

  • Serie: HV-Series
  • Tensione nominale: non specificata
  • Alta resistenza trazione: si
  • Flessibile e facile da applicare
  • Protezione cavi da deformazioni
  • Resistente agenti atmosferici
  • Resistente agenti chimici
  • Uso: protezione cavi e fili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi si usano per proteggere cavi e fili dalla deformazione per trazione.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

lunghezza totale

35 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

7 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

5,5 ... 6,5 mm

Serie

HV Series

Produttore

PASSACAVI HV2101