Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE633-03030
Cod. Produttore
633-03030
Cod. EAN
4031026186450

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC ritardante fiamma
  • Colore: Nero (BK)
  • Temperatura esercizio: -30 °C a +60 °C
  • Durezza Shore A: 55±5
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Quantità confezione: 1000 Pz.
  • Protezione: Meccanica elevata
  • Serie: HV-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

1,6 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

11 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

8 ... 9 mm

per spessore parete

1,6 ... 1,6 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV1303 protezione meccanica flessibile resistente agenti atmosferici e chimici uso industriale e civile