Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE633-02120
Cod. Produttore
633-02120
Cod. EAN
4031026186368

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC ritardante la fiamma
  • Colore: Nero (BK)
  • Temperatura esercizio: -30°C a +60°C
  • Durezza Shore A: 55±5
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Protezione: Elevata meccanica
  • Quantità confezione: 2000 pezzi
  • Serie: HV-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

6 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

4 ... 5 mm

per spessore parete

1 ... 1 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV1212 flessibile protezione meccanica alta resistenza agenti atmosferici e chimici per cavi e fili