Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE634-03210
Cod. Produttore
634-03210
Cod. EAN
4031026186740

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC ritardante fiamma
  • Colore: Nero (BK)
  • Durezza Shore A: 55±5
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Temperatura esercizio: -30°C a +60°C
  • Contenuto confezione: 200 pezzi
  • Lunghezza: 46 mm
  • Serie: H-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata protezione dalla deformazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi si usano per proteggere cavi e fili dalla deformazione per trazione. Vengono inoltre utilizzati per proteggere dalla piegatura in prossimità delle aperture degli armadietti.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

lunghezza totale

46 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

7 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

5,5 ... 6 mm

Serie

H Series

Produttore

Passacavi antipiegamento H321 flessibile resistente agenti atmosferici protezione cavi armadietti