Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1511020
Cod. Produttore
1511020
Cod. EAN
8032887056766

Informazioni di prodotto

Pass a scal m 3 - 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Passa scala in acciaio zincato con dimensioni 200x100 mm e lunghezza 3 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Questo componente è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni, facilitando il passaggio e il supporto di cavi e conduttori in impianti elettrici. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti esposti.

altezza

100 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

interasse dei pioli

300 mm

perforazione laterale

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

esecuzione del piolo

profilo forato

fissaggio dei pioli

cliccato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Passa scala acciaio zincato 3 m 200x100 mm per impianti elettrici