Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13307300
Cod. Produttore
13307300
Cod. EAN
8012952191936

Informazioni di prodotto

PARIGI 6637 LED 55W CLD BIANCO
Descrizione del produttore: Parigi - CCT SWITCH - sospensione - luce diretta-indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

50 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per sospensione

lunghezza

1410 mm

altezza/profondità

76 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

55 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K