Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732257
Cod. Produttore
BIZ732257

Informazioni di prodotto

Pantaloni Kensington neri, progettati per garantire comfort e funzionalità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla vestibilità elasticizzata su tutta la lunghezza
  • Risparmio di tempo con ginocchia preformate che migliorano la mobilità
  • Tasche rimovibili per una migliore organizzazione degli strumenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con dettagli riflettenti
  • Comfort prolungato durante l’utilizzo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pantalone Kensington nero in taglia 56 è progettato per offrire massima funzionalità e comfort durante le attività lavorative. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. Dispone di numerose tasche e portautensili strategicamente posizionate per facilitare l'organizzazione degli strumenti di lavoro. Il design ergonomico assicura libertà di movimento e vestibilità ottimale, rendendolo ideale per professionisti che necessitano di un abbigliamento tecnico affidabile e pratico. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e versatile. Descrizione del produttore: Pantaloni Kensington construction con tasche rimovibili nero taglia 50, pantaloni elasticizzati per tutta la lunghezza! Ginocchia preformate per una mobilità ottimale. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

materiale

Poliammide

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

48 ... 48

Serie

KENSINGTON

Produttore

Pantaloni Kensington construction elasticizzati neri con tasche rimovibili e dettagli riflettenti per lavoro tecnico