Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732341
Cod. Produttore
BIZ732341

Informazioni di prodotto

Questi pantaloni Oxford offrono un equilibrio ideale tra comfort e funzionalità per installatori elettrici e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al tessuto elasticizzato in 2 direzioni
  • Ampio passante centrale per cintura, per una vestibilità sicura
  • Tasca portametro e passante per portabadge per un accesso rapido agli strumenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente con rinforzi su ginocchia e fondogamba per durabilità prolungata
  • Comfort elevato anche durante lunghe ore di lavoro
  • Risparmio di tempo grazie alla praticità e funzionalità integrate

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro in tessuto Oxford resistente e di alta qualità, progettati per garantire comfort e durabilità durante le attività professionali. Il modello presenta rinforzi nelle zone critiche come ginocchia e fondo gamba, per una maggiore protezione e resistenza all’usura. Dotati di tasche multiple funzionali, inclusa una tasca laterale con patta, offrono praticità e spazio per gli strumenti di lavoro. Il colore navy conferisce un aspetto professionale e versatile, ideale per ambienti di lavoro elettrici e tecnici. La vestibilità è studiata per assicurare libertà di movimento e comfort anche nelle giornate più impegnative. Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford blu navy taglia 54 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Altro

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

52 ... 52

Serie

OXFORD

Produttore

Pantaloni da lavoro Oxford blu navy elasticizzati con rinforzi per installatori elettrici