Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732339
Cod. Produttore
BIZ732339

Informazioni di prodotto

Questi pantaloni da lavoro Oxford navy offrono praticità e comfort per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al tessuto elasticizzato in 2 direzioni
  • Passante centrale ampio per cintura e passante per portabadge
  • Tasca portametro per strumenti sempre a portata di mano

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente con rinforzi su ginocchia e fondogamba per maggiore durata
  • Comfort ottimale durante il lavoro, migliorando l’efficienza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro in tessuto Oxford di colore navy, progettati per garantire resistenza e comfort durante le attività professionali. Dotati di rinforzi sulle ginocchia e tasche funzionali per riporre utensili e accessori. La vestibilità è studiata per offrire libertà di movimento e durabilità nel tempo, ideali per ambienti lavorativi che richiedono abbigliamento tecnico e robusto. Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford blu navy taglia 48 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Altro

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

48 ... 48

Serie

OXFORD

Produttore

Pantaloni lavoro Oxford navy elasticizzati con rinforzi ginocchia tasca portametro uso elettrico