Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732334
Cod. Produttore
BIZ732334

Informazioni di prodotto

Questi pantaloni da lavoro Oxford navy offrono vantaggi concreti per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al tessuto elasticizzato in 2 direzioni
  • Ampio passante centrale per cintura e passante portabadge per comodità d’uso
  • Tasca portametro per avere sempre gli strumenti a portata di mano

Per il cliente finale:

  • Materiale resistente con rinforzi su ginocchia e fondogamba per maggiore durata
  • Comfort e libertà di movimento durante le attività lavorative

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro in tessuto Oxford di colore navy, progettati per garantire resistenza e comfort durante le attività professionali. Dotati di rinforzi strategici sulle ginocchia e tasche multifunzione, offrono praticità e durata nel tempo. Ideali per chi necessita di un abbigliamento tecnico affidabile e funzionale, assicurano libertà di movimento e protezione nelle condizioni di lavoro più impegnative. Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford blu navy taglia 40 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Altro

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

38 ... 38

Serie

OXFORD

Produttore

Pantaloni lavoro Oxford blu navy elasticizzati con tasche rinforzi ginocchia taglia 40