Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731784
Cod. Produttore
BIZ731784

Informazioni di prodotto

Questi pantaloni da lavoro Evolution uniscono comfort e resistenza per facilitare ogni attività professionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di movimento grazie al tessuto elasticizzato
  • Durabilità superiore con rinforzi in Cordura®
  • Design moderno senza ingombri, ideale per lavorare in sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale tecnico che garantisce comfort durante lunghe ore di lavoro
  • Resistenza all’usura, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro neri di alta qualità progettati per garantire comfort e resistenza durante le attività professionali. Realizzati con materiali robusti e durevoli, offrono una vestibilità funzionale e dettagli pratici come tasche multiple per riporre gli strumenti di lavoro. Il design moderno e la cura nei particolari rendono questi pantaloni ideali per chi cerca un capo affidabile e confortevole per l’uso quotidiano in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Evolution, senza tasche porta-attrezzi, neri, taglia 48, in tessuto elasticizzato e con rinforzi in Cordura®. Il modello moderno, e i materiali elastici che sono stati usati per realizzarli, fanno di questi pantaloni un capo comodo e tecnico.

colore

Nero

materiale

Altro

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Uomini

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

46 ... 46

Serie

EVOLUTION

Produttore

Pantaloni lavoro Evolution neri elasticizzati con rinforzi Cordura® taglia 48