Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731034
Cod. Produttore
BIZ731034

Informazioni di prodotto

Pantaloni da lavoro resistenti e funzionali, ideali per installatori elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle tasche porta-attrezzi e tasca per metro
  • Materiali resistenti con rinforzi in Cordura® per maggiore durata
  • Strisce rifrangenti per sicurezza durante il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo grazie all’organizzazione ottimale degli attrezzi
  • Maggiore sicurezza visiva
  • Comfort e protezione durante l’attività lavorativa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro resistenti e funzionali progettati per garantire comfort e praticità durante le attività professionali. Dotati di multiple tasche portautensili, offrono ampio spazio per riporre gli strumenti necessari, facilitando l'organizzazione e l'accesso rapido. Il design ergonomico e i materiali robusti assicurano durata e protezione, ideali per ambienti di lavoro impegnativi. Questi pantaloni combinano funzionalità e comfort, rispondendo alle esigenze di chi cerca un capo tecnico affidabile per l'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Pantaloni Aker grigi/neri, taglia 54, in tessuto sintetico e cotone. Cavallo e alcune tasche rinforzate in Cordura®. Multitasca: tasche porta-attrezzi, 3 tasche livello coscia, tasca per metro e 2 tasche posteriori. Strisce rifrangenti per la massima sicurezza.

materiale

Fibra sintetica

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Uomini

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

52 ... 52

Serie

AKER

Produttore

Pantaloni lavoro Aker multitasca rinforzi Cordura strisce rifrangenti installatori elettrici