Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730630
Cod. Produttore
BIZ730630

Informazioni di prodotto

Pantaloni da lavoro Adam® blu navy, progettati per garantire comfort e praticità in ambienti interni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di movimento grazie al design ergonomico.
  • Cintura autoregolante per una vestibilità personalizzata.
  • Molteplici tasche per un comodo trasporto degli strumenti.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente per un uso intensivo e duraturo.
  • Protezione lombare integrata per maggiore sicurezza.
  • Comfort elevato durante lunghe ore di lavoro.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro in tessuto resistente di colore navy con rinforzi neri sulle ginocchia e tasche laterali. Progettati per garantire comfort e durabilità durante le attività professionali, offrono una vestibilità funzionale con dettagli pratici come passanti per cintura e tasche multiple per riporre attrezzi. Ideali per chi necessita di un abbigliamento tecnico affidabile e robusto. Descrizione del produttore: Pantaloni Adam® blu navy, taglia 46, ideali per un uso intensivo in ambienti interni. La cintura ergonomica autoregolante e le molteplici tasche li rendono pantaloni comodi in tutte le situazioni. Pratici: protezione lombare.

materiale

Fibra sintetica

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

46 ... 46

Serie

ADAM

Produttore

Pantaloni da lavoro Adam blu navy taglia 46 con cintura autoregolante tasche multiple e protezione lombare per ambienti interni