Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732351
Cod. Produttore
BIZ732351

Informazioni di prodotto

Questo pantalone da lavoro garantisce efficienza e comfort per installatori e clienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al tessuto elasticizzato in 2 direzioni che offre libertà di movimento.
  • Pratiche tasche portaattrezzi e portabadge per organizzazione ottimale.
  • Resistenza aumentata con rinforzi su ginocchia e fondogamba, ideale per lavori intensi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale durevole che assicura lunga durata del prodotto.
  • Comfort elevato per una migliore produttività durante l’installazione.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantalone da lavoro nero realizzato in tessuto Oxford resistente e durevole, progettato per garantire comfort e praticità durante le attività professionali. Dotato di tasche multiple funzionali per riporre utensili e accessori, offre un’ottima vestibilità e protezione grazie ai rinforzi sulle ginocchia. Ideale per chi necessita di un capo tecnico affidabile e versatile nel settore elettrico e industriale. Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford nero taglia 54 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

52 ... 52

Serie

OXFORD

Produttore

Pantalone lavoro Oxford nero elasticizzato 2 vie rinforzi ginocchia tasche portaattrezzi portabadge taglia 54