Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732346
Cod. Produttore
BIZ732346

Informazioni di prodotto

Questo pantalone da lavoro garantisce efficienza e comfort sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al tessuto elasticizzato in 2 direzioni
  • Ampio passante centrale per cintura e passante portabadge per praticità
  • Tasche funzionali per portametro e attrezzi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente con rinforzi su ginocchia e fondogamba per lunga durata
  • Comfort elevato durante le operazioni grazie alla vestibilità e al tessuto elasticizzato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantalone da lavoro nero realizzato in tessuto Oxford resistente e durevole, progettato per garantire comfort e funzionalità durante le attività professionali. Dotato di tasche multiple, tra cui una tasca laterale con patta, offre ampio spazio per riporre utensili e accessori. La vestibilità è studiata per favorire la libertà di movimento, mentre i rinforzi sulle ginocchia assicurano una maggiore protezione nelle zone di maggiore usura. Ideale per chi cerca un capo pratico e robusto, adatto all’uso quotidiano in ambienti di lavoro impegnativi. Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford nero taglia 44 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

42 ... 42

Serie

OXFORD

Produttore

Pantalone lavoro Oxford nero elasticizzato 2 direzioni rinforzi ginocchia tasche portametro e attrezzi