Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Indumenti Antinfortunistici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732259
Cod. Produttore
BIZ732259

Informazioni di prodotto

Pantaloni Kensington neri, progettati per garantire comfort e funzionalità durante il lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla vestibilità elasticizzata e ginocchia preformate
  • Tasche rimovibili per maggiore praticità e versatilità
  • Dettagli riflettenti per sicurezza in ambienti poco illuminati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo grazie alla mobilità ottimale durante le operazioni
  • Maggiore sicurezza sul lavoro con materiali di qualità e dettagli visivi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantalone da lavoro nero progettato per garantire comfort e funzionalità durante le attività professionali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre numerose tasche e dettagli pratici per facilitare il trasporto di utensili e accessori. Il design ergonomico assicura libertà di movimento e adattabilità, ideale per chi necessita di abbigliamento tecnico affidabile e performante. La combinazione di robustezza e praticità rende questo pantalone una scelta ottimale per ambienti di lavoro impegnativi. Descrizione del produttore: Pantaloni Kensington construction con tasche rimovibili nero taglia 54, pantaloni elasticizzati per tutta la lunghezza! Ginocchia preformate per una mobilità ottimale. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

materiale

Poliammide

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

52 ... 52

Serie

KENSINGTON

Produttore

Pantaloni Kensington neri elasticizzati con tasche rimovibili e ginocchia preformate per lavoro in cantiere