Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732258
Cod. Produttore
BIZ732258

Informazioni di prodotto

Pantaloni Kensington neri, progettati per garantire comfort e funzionalità durante il lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla vestibilità elasticizzata e ginocchia preformate
  • Tasche rimovibili per maggiore praticità
  • Dettagli riflettenti per sicurezza in ambienti di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo grazie alla mobilità ottimale
  • Materiale resistente e duraturo per un uso prolungato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantalone da lavoro nero progettato per garantire massima funzionalità e comfort durante le attività professionali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre numerose tasche e scomparti per organizzare utensili e accessori, facilitando l'accesso rapido agli strumenti necessari. Il design ergonomico assicura libertà di movimento e adattabilità a diverse posture di lavoro. I dettagli rinforzati e le cuciture robuste aumentano la durata nel tempo, rendendo questo pantalone ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La chiusura sicura e le finiture curate completano un capo pratico e affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Pantaloni Kensington construction con tasche rimovibili neri taglia 52, pantaloni elasticizzati per tutta la lunghezza! Ginocchia preformate per una mobilità ottimale. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

materiale

Poliammide

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

50 ... 50

Serie

KENSINGTON

Produttore

Pantaloni Kensington neri elasticizzati con ginocchia preformate e tasche rimovibili per lavoro professionale