Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9050TELNQ2
Cod. Produttore
C9050TELNQ2
Cod. EAN
8005543649503

Informazioni di prodotto

Pannello di permutazione precaricato toolless con 50 connettori RJ45

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pannello di permutazione telefonico C9050TELNQ2 di Bticino è progettato per garantire la disponibilità di 50 prese RJ45 per linee telefoniche di categoria 3. Realizzato in acciaio elettrozincato con finitura nero RAL 9005 e spessore minimo di 1,2 mm, il pannello ha un'altezza di 1 unità rack (1U) ed è adatto al montaggio standard da 19 pollici. Supporta cavi a trefolo e solidi da 22 a 26 AWG, con strumenti di punzonatura di tipo 110 e Krone. I connettori RJ45 sono dotati di contatti in oro/nichel con uno spessore minimo dell’oro di 0,15 micron, componenti metallici in bronzo, nichel, platino e oro, mentre la struttura è in policarbonato PBT. Il pannello assicura una durata di 750 cicli di inserimento e estrazione della spina e può operare in un intervallo di temperatura da -10°C a +60°C. La conformità agli standard internazionali IEC 60603-7-4, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2, UL94 e le certificazioni RoHS e REACH garantiscono affidabilità e sicurezza nell’uso professionale. Il fissaggio è facilitato da 4 dadi in gabbia universali, mentre i connettori sono installati dal retro con attrezzi specifici, assicurando un’installazione robusta e ordinata. Questo pannello rappresenta una soluzione ideale per la gestione efficiente delle connessioni telefoniche in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pannello di permutazione precaricato tipo TOOLLESS completo di 50 connettori RJ45 per quadri e armadi, connessione ad incisione d\'isolante tipo 110 IDC Categoria 3. 1 unita rack. I pannelli assicurano la disponibilità di prese RJ 45 per le linee telefoniche (cat 3). Consentono un tipo di collegamento: Contatti telefonici digitali 3-6 / 4-5. Il pannello è fornito con 4 dadi in gabbia universali. Peso 1.190 g.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

43,8 mm

profondità

104,9 mm

tipo di collegamento

110

adatto per numero di prese/prese mobili

50

categoria

3

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

50

Serie

BTNET

Produttore

Pannello telefonico toolless 50 porte RJ45 per quadri e armadi