› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

Pannello permutazione 24 porte RJ45 CAT6A UTP rack 19"

Cod. Rexel BTIC9024C6AU
Cod. Produttore C9024C6AU
Cod. EAN 8005543617595

Informazioni principali

  • Serie: BTNET
  • Tensione di rottura: 1000 V
  • Connettori: 24 RJ45 CAT6A UTP
  • Montaggio: senza viti su rack 19"
  • Materiale pannello: acciaio galvanizzato
  • Durata: 2500 cicli inserimento
  • Temperatura impiego: -10°C a +60°C
  • Conforme: ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello di permutazione BTNET 19 pollici 1U categoria 6A con 24 connettori RJ45 UTP Cat. 6A, progettato per montaggio a incasso su rack standard da 482,6 mm (19 pollici). Realizzato in lamiera di acciaio galvanizzato, garantisce elevata robustezza e durata nel tempo. Equipaggiato con sistema di fissaggio Soluclips di nuova generazione per un montaggio automatico senza viti su montanti di quadri e armadi, con messa a terra automatica su montanti non verniciati. Il pannello dispone di 4 cassette rimovibili con 6 connettori RJ45 ciascuna, dotati di connessione rapida senza attrezzi secondo standard 568 A/B, con etichette identificative di colore diverso per ogni cassetta. Il sistema consente una gestione ordinata dei cavi grazie al guidacavi posteriore e ai passacavi laterali opzionali. I connettori supportano la categoria 6A, assicurando prestazioni elevate conformi alle normative ISO/IEC 11801 versione 3.0 (2017) e ANSI/TIA 568.2-D, con compatibilità PoE fino a 100W. Il pannello occupa 1 unità di altezza (1U) e ha un peso di 1,786 kg. Il colore è nero con finitura RAL 9017. Ideale per installazioni LAN in ambito terziario che richiedono connettività ad alta velocità e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ 45 CAT 6A UTP, modello Quick Connect. Equipaggiato con 4 blocchi estraibili tramite pulsante, nel quale sono alloggiati i connettori installabili senza attrezzi, quick connect. Ogni blocco contiene 6 connettori RJ 45 CAT 6A UTP con messa a terra automatica. Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro, Sistema quick fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,5 mm

altezza

43,85 mm

profondità

321,7 mm

numero RAL

9017

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Serie

BTNET

Pannello permutazione 24 porte RJ45 CAT6A UTP rack 19"