Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPNL6003684UD3
Cod. Produttore
PNL60036840UDAG3
Cod. EAN
4058075440470

Informazioni di prodotto

PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 DALI 36W/4000K DALI

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia DALI-2
  • Telaio in alluminio estruso
  • Diffusore in polistirene
  • Morsetto a 3 poli, sezione del cavo fino a 3 x 2,5 mm² (versioni da 25 W e 30 W)
  • Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm² (versioni 36 W e tipi DALI)
  • Versioni disponibili con CRI 90

Vantaggi prodotto
  • Apparecchio adatto per VIVARES e altri sistemi di gestione della luce DALI-2
  • Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore
  • Cablaggio passante possibile con box connettore incluso
  • Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 120 lm/W
  • Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19)
  • Luce piacevole ed elevata consistenza cromatica
  • Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione
  • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
  • Illuminazione di emergenza possibile con il box di conversione di emergenza LEDVANCE
  • 5 anni di garanzia

Aree applicative
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
  • Uffici, sale conferenza
  • Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori
  • Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm

Apparecchiatura / Accessori
  • Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio
  • Scatola dei connettori con terminale a 3 o 5 poli incluso
  • Cavo di sicurezza per apparecchi incluso
  • Staffe di sicurezza incluse
  • Dispositivo di controllo esterno incluso

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


Produttore

PANNELLO LED PFM 600 DALI 36W/4000K UGR19