Descrizione del prodotto
Il LED Panel R HE 844 è una soluzione di illuminazione interna avanzata e altamente performante, ideale per uffici, centri commerciali, hotel e strutture sanitarie che richiedono una luce costante e di qualità. Questo pannello LED da 40W con temperatura colore di 4000K offre un flusso luminoso di 4996 lumen, garantendo un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio (Low Flicker) per una maggiore sicurezza visiva. È dotato di un diffusore in tecnopolimero prismático ad alta trasmittanza e di una lastra interna in PMMA, materiale che assicura la lunga durata del prodotto mantenendo inalterata la qualità della luce ed evitando l’ingiallimento tipico di materiali più economici. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio con cornice in alluminio, e il pannello è progettato per il montaggio a incasso o a soffitto, con un driver esterno DALI configurato per il controllo esterno. La classe di isolamento è II, con un fattore di potenza superiore a 0,95 e una corrente nominale di 800 mA. Il prodotto garantisce un'elevata resa cromatica (CRI > 80), un basso indice di abbagliamento (UGR19 - DALI