Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15020612
Cod. Produttore
15020612

Documentazione tecnica

La qualità superiore dell’illuminazione a LED è resa accessibile con il pannello 842 LED Panel R, progettato per offrire una luce ideale e costante in ambienti come uffici, centri commerciali, strutture alberghiere e sanitarie. Questo pannello garantisce prestazioni eccellenti grazie all’utilizzo di una sorgente LED di alta qualità e materiali selezionati che assicurano lunga durata, mantenimento del flusso luminoso all’80% per 50.000 ore, perfetta resa del colore con indice CRI80, assenza di abbagliamento con fattore UGR inferiore a 19 e basso livello di flickering certificato. La lastra interna in PMMA evita l’ingiallimento nel tempo, mantenendo inalterata la qualità e l’estetica della luce emessa. Il corpo è realizzato in lamiera d’acciaio con cornice in alluminio e il diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, garantendo efficienza e design raffinato. Il pannello presenta un fattore di potenza di 0,95 e appartiene al gruppo esente da rischi fotobiologici secondo le normative vigenti. Descrizione del produttore: 842 LED PANEL R - UGR80l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Pannello LED 842 R UGR<19 CRI80 per illuminazione interna uffici