Descrizione del prodotto
La qualità superiore dell’illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile grazie a un pannello LED rivoluzionario che offre, a costi contenuti, una luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere e sanitarie, oltre che per tutti gli ambienti che richiedono un’illuminazione costante e di alta qualità. La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, mentre i LED bianchi con temperatura colore di 4000K assicurano il massimo comfort visivo e una resa cromatica eccellente con indice CRI superiore a 90. Questo prodotto assicura un importante risparmio energetico grazie a una potenza assorbita di soli 36 W e una lunga durata di vita dei LED stimata a 50.000 ore, eliminando la necessità di manutenzione. Il design sottile e raffinato, con corpo in lamiera d’acciaio, cornice in alluminio e diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, garantisce un risultato estetico piacevole e moderno. Il fattore di abbagliamento è contenuto sotto UGR 19, conforme alle norme EN 12464, e il prodotto è classificato come gruppo esente da rischio fotobiologico. Questo apparecchio è conforme ai requisiti CAM, rappresentando una soluzione tecnologica avanzata e sostenibile per l’illuminazione d’interni. Descrizione del produttore: LED PANEL 740 CRI90 36W CLD CELL-ELe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.