› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Bocchette d'aria

Pannello installatore SKP10 per aspirazione e ventilazione residenziale

Cod. Rexel VR0000022629
Cod. Produttore 0000022629
Cod. EAN 8010300226293

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 300x200 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Tipo: Pannello installatore
  • Serie: SKP10
  • Materiale: Plastica resistente

Descrizione del prodotto

Pannello installatore SKP10 di colore nero realizzato in plastica, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nelle applicazioni elettriche. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione e l'uso, offrendo un'interfaccia chiara con pulsanti dedicati per la programmazione e la regolazione. Ideale per ambienti professionali che richiedono componenti robusti e di qualità. Descrizione del produttore: Pannello installatore.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

Pannello installatore SKP10 per aspirazione e ventilazione residenziale