Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFM485
Cod. Produttore
FM485
Cod. EAN
3250612634859

Informazioni di prodotto

Pannello di fondo H450 L500 quadro 4 / quadro 5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello interno parziale di fondo, altezza 450 mm e larghezza 500 mm, ideale per i quadri 4 e 5. Realizzato in acciaio Sendzimir spesso 20/10, garantisce robustezza e durata. Può essere installato sia direttamente sul fondo del quadro sia su montanti funzionali dedicati, con tutta la viteria inclusa per un montaggio semplice e sicuro.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

450 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore