›

PANNELLO CIECO 2U 19 IN METALLO

Cod. Rexel LE046539
Cod. Produttore 046539
Cod. EAN 3245060465391

Informazioni principali

  • Tipo: Pannello cieco
  • Altezza: 2 unità rack 19"
  • Materiale: Metallo resistente
  • Uso: Protezione spazi vuoti
  • Applicazione: Armadi e rack elettrici
  • Struttura: Compatta e standard
  • Funzione: Mantenimento ordine
  • Serie: LE046539

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco in metallo da 2 unità rack 19, ideale per completare e proteggere gli spazi vuoti all'interno di armadi e rack per apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza dell'impianto elettrico. La sua struttura compatta e standardizzata lo rende facilmente integrabile in sistemi modulari, offrendo una soluzione funzionale per la gestione degli spazi nei quadri elettrici.
PANNELLO CIECO 2U 19 IN METALLO