›

PANNELLO CIECO 1U 19 IN METALLO

Cod. Rexel LE046538
Cod. Produttore 046538
Cod. EAN 3245060465384

Informazioni principali

  • Tipo: Pannello cieco
  • Dimensione: 1 unità rack 19"
  • Materiale: Metallo resistente
  • Protezione: Contro polvere e danni
  • Uso: Per cabinet e rack
  • Funzione: Completa spazi vuoti
  • Serie: LE046538
  • Durata: Robusto e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco in metallo da 1 unità rack 19 pollici, ideale per completare e proteggere gli spazi vuoti nei cabinet e nei rack di apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce robustezza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e professionale degli impianti elettrici. La sua struttura in metallo assicura una protezione efficace contro polvere e danni meccanici, facilitando la gestione e l’organizzazione delle apparecchiature all’interno di sistemi modulari standardizzati.
PANNELLO CIECO 1U 19 IN METALLO