Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15342000
Cod. Produttore
15342000
Cod. EAN
8012952096781

Informazioni di prodotto

SUPERCOMFORT 849 FL 1X14 CELL-F BIA
Descrizione del produttore: La lampada SUPERCOMFORT 849 FL 1X14 CELL-F BIA è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e confortevole, ideale per ambienti che richiedono una sorgente luminosa singola. Il design garantisce un'ottima diffusione della luce, assicurando comfort visivo e risparmio energetico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione luminosa si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. Perfetta per applicazioni elettriche professionali, combina funzionalità e prestazioni in un prodotto versatile e di facile installazione.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

115 mm

lunghezza

574 mm

altezza/profondità

95 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED SUPERCOMFORT 849 FL 1X14 CELL-F BIA