Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15343600
Cod. Produttore
15343600
Cod. EAN
8012952150308

Informazioni di prodotto

SUPERCOMFORT 848 LED 26W CLD BIA
Nizza è un apparecchio LED da incasso per doghe, progettato per integrarsi con eleganza negli spazi architettonici moderni. Compatto e discreto, offre una luce uniforme e ben distribuita con una temperatura di colore di 4000 K e un flusso luminoso di 2598 lumen, ideale per valorizzare percorsi, pareti e superfici verticali. Realizzato con corpo in lamiera di acciaio e diffusore in policarbonato infrangibile e autoestinguente, garantisce resistenza e durata nel tempo. La verniciatura a polvere con vernice epossidica conferisce protezione dai raggi UV. Con potenza di 26 W e un'efficienza luminosa di 100 lm/W, assicura un'illuminazione efficiente e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Adatto per montaggio a incasso e soffitto, è ideale per contesti residenziali e professionali, combinando funzionalità e stile raffinato. Descrizione del produttore: Supercomfort

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

105 mm

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

1270 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-95 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED incasso 26W 4000K luce uniforme soffitto pareti