Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15341509
Cod. Produttore
15341509
Cod. EAN
8012952097627

Informazioni di prodotto

SUPERCOMFORT 848 FL 2X35 CELLF-E BIA
Descrizione del produttore: La lampada SUPERCOMFORT 848 FL 2X35 CELLF-E BI è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e confortevole, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità. Questo apparecchio elettrico supporta fino a due sorgenti luminose, garantendo una luce intensa e stabile con un consumo energetico ottimizzato. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, pensati per durare nel tempo e assicurare prestazioni affidabili. La finitura bianca conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a diversi contesti d'installazione. Questo prodotto rappresenta una soluzione funzionale per chi cerca un sistema di illuminazione professionale e performante.

lunghezza

1474 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

95 mm

potenza della lampada

35 W

larghezza

115 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED SUPERCOMFORT 848 FL 2X35 CELLF-E BI