Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15341400
Cod. Produttore
15341400
Cod. EAN
8012952096699

Informazioni di prodotto

SUPERCOMFORT 848 FL 2X28 CELL-F BIA
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente SUPERCOMFORT 848 FL con due sorgenti luminose da 28 watt ciascuna, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e confortevole. Questo prodotto garantisce una luce uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono prestazioni affidabili e risparmio energetico. Il design è studiato per facilitare l'installazione e l'uso in diverse applicazioni elettriche, assicurando durata e funzionalità nel tempo.

larghezza

115 mm

lunghezza

1174 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

95 mm

potenza della lampada

28 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED SUPERCOMFORT 848 FL 2X28 CELL-F BIA