Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15341212
Cod. Produttore
15341212
Cod. EAN
8012952109535

Informazioni di prodotto

SUPERCOMFORT 848 FL 1X35 CELLF-D BIA
Descrizione del produttore: La lampada fluorescente SUPERCOMFORT 848 FL 1X35 CELLF-D BI è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole. Questa sorgente luminosa da 35 watt offre un'illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono una luce stabile e riposante. La tecnologia CELLF-D assicura una lunga durata e prestazioni affidabili, rendendo il prodotto adatto a un uso prolungato. Con un design compatto e funzionale, questa lampada è perfetta per applicazioni elettriche che necessitano di un solo punto luce, garantendo risparmio energetico e comfort visivo.

larghezza

115 mm

altezza/profondità

95 mm

lunghezza

1474 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED SUPERCOMFORT 848 FL 1X35 CELLF-D BI