Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15341200
Cod. Produttore
15341200
Cod. EAN
8012952096729

Informazioni di prodotto

SUPERCOMFORT 848 FL 1X35 CELL-F BIA
Descrizione del produttore: La lampada SUPERCOMFORT 848 FL 1X35 CELL-F BIA è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole, ideale per ambienti che richiedono una sorgente luminosa singola di alta qualità. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e per le prestazioni ottimali nel settore dell'illuminazione elettrica, offrendo una soluzione versatile e duratura. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'uso quotidiano, assicurando sicurezza e funzionalità in ogni contesto.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

115 mm

altezza/profondità

95 mm

lunghezza

1474 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED SUPERCOMFORT 848 FL 1X35 CELL-F BIA