Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15341109
Cod. Produttore
15341109
Cod. EAN
8012952097573

Informazioni di prodotto

SUPERCOMFORT 848 FL 1X28 CELLF-E BIA
Descrizione del produttore: La lampada fluorescente SUPERCOMFORT 848 FL 1X28 CELLF-E BI è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e confortevole. Adatta per un'unica sorgente luminosa, garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, ideale per ambienti che richiedono prestazioni affidabili nel settore elettrico. Questo prodotto combina funzionalità e durata, rappresentando una soluzione versatile per diverse applicazioni di illuminazione professionale.

lunghezza

1174 mm

larghezza

115 mm

altezza/profondità

95 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED SUPERCOMFORT 848 FL 1X28 CELLF-E BI