Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15340412
Cod. Produttore
15340412
Cod. EAN
8012952109498

Informazioni di prodotto

.SUPERCOMFORT 847 FL 2X28 CELLF-D BIA
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta SUPERCOMFORT 847 FL con due sorgenti luminose da 28 watt ciascuna, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce uniforme e di alta qualità, ottimizzando il consumo energetico senza rinunciare alla luminosità. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi ambienti, assicurando durata e affidabilità nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1174 mm

altezza/profondità

95 mm

potenza della lampada

28 W

larghezza

115 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED .SUPERCOMFORT 847 FL 2X28 CELLF-D B