Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15340400
Cod. Produttore
15340400
Cod. EAN
8012952097795

Informazioni di prodotto

SUPERCOMFORT 847 FL 2X28 CELL-F BIA
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta con doppia sorgente luminosa da 28 watt ciascuna, caratterizzata da un design che garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole. Il modello Supercomfort 847 FL è ideale per applicazioni che richiedono efficienza energetica e qualità della luce, offrendo una resa cromatica ottimale e un basso consumo. Adatta a diversi ambienti, questa lampada assicura durata e affidabilità, contribuendo a creare atmosfere luminose piacevoli e funzionali.

larghezza

115 mm

lunghezza

1174 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

95 mm

potenza della lampada

28 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED SUPERCOMFORT 847 FL 2X28 CELL-F BIA