Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15340000
Cod. Produttore
15340000
Cod. EAN
8012952097665

Informazioni di prodotto

SUPERCOMFORT 847 FL 1X14 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada SUPERCOMFORT 847 FL è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e confortevole. Dotata di una sorgente luminosa singola da 14 watt, garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, ideale per ambienti che richiedono una luce affidabile e ben distribuita. Il design è studiato per massimizzare il comfort visivo, riducendo l'affaticamento degli occhi. Realizzata con materiali resistenti e finiture di colore bianco, questa lampada è perfetta per applicazioni elettriche dove è necessaria una soluzione luminosa pratica e duratura.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

574 mm

larghezza

115 mm

altezza/profondità

95 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED SUPERCOMFORT 847 FL 1X14 CELL-F BIA