Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15353500
Cod. Produttore
15353500
Cod. EAN
8012952118520

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 841 LED 37W CLD BIA
Minicomfort 841 LED 37W è un apparecchio di illuminazione da incasso a soffitto progettato per ambienti professionali come uffici e strutture sanitarie che richiedono un’illuminazione controllata e conforme alle normative sull’abbagliamento (UGR16

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

580 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED sostituibile

lunghezza di montaggio

580 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

37 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-60 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Minicomfort LED 37W 4000K Uffici Soffitto Incasso