Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1535330041
Cod. Produttore
1535330041
Cod. EAN
8012952122626

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT R 841 37W CLD-DD BIA
La plafoniera LED Minicomfort R 841 da 37W rappresenta una soluzione di illuminazione avanzata ideale per uffici, strutture sanitarie e ambienti che richiedono un'illuminazione controllata con ottiche dark light, conforme alle normative antiabbagliamento (UGR16

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

294 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

1180 mm

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED sostituibile

lunghezza di montaggio

280 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

37 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-60 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED Minicomfort R 841 37W Ufficio Sanitario Incasso