Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15353512
Cod. Produttore
15353512
Cod. EAN
8012952122718

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 841 LED 37W CLD-D BIA

Documentazione tecnica

La plafoniera Minicomfort LED da 37W con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica superiore a 80 offre un'illuminazione di alta qualità ideale per uffici, strutture sanitarie e ambienti che richiedono un'illuminazione controllata con ottiche dark light a basso abbagliamento (UGRl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

596 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

60 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

160

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 37W 4000K Uffici Sanità Minicomfort