Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1535390041
Cod. Produttore
1535390041
Cod. EAN
8012952153286

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 841 37W CLD-D-D BIA CRI90
Il plafoniero LED Minicomfort 841 è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità in ambienti come uffici e strutture sanitarie, garantendo un comfort visivo ottimale grazie alla sua ottica a bassa luminanza con lamelle a doppia parabola in alluminio brillante. Con una potenza di 37 W e una temperatura colore di 4000 K, emette una luce bianca uniforme con un elevato indice di resa cromatica (CRI 90), assicurando una perfetta riproduzione dei colori. Il design consente un montaggio a incasso e a soffitto, con dimensioni compatte (596x596x60 mm) e un peso di 3,6 kg. Il corpo in lamiera d'acciaio zincato è verniciato a forno con resina poliester stabilizzata ai raggi UV, garantendo durata e protezione. Il plafoniero integra un sistema di controllo esterno DALI, fattore di potenza superiore a 0,95 e classe di isolamento I. L'efficienza luminosa è di 105 lm/W, con un flusso luminoso di 3901 lumen e un indice di abbagliamento UGR inferiore a 16, conforme alle normative NF EN 12464, per un'illuminazione sicura e priva di sfarfallio (low flicker). La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore (L90B10), con un grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK07. Questo prodotto rappresenta una soluzione energeticamente efficiente, con un risparmio superiore al 40% rispetto ai tradizionali plafoniere fluorescenti, riducendo i costi di manutenzione e offrendo un'estetica moderna e funzionale. Descrizione del produttore: Minicomfort LED x4 - UGR16

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

580 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

580 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

37 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-60 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED Minicomfort 37W 4000K CRI90 Uffici