Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14354307
Cod. Produttore
14354307
Cod. EAN
8012952079265

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 753 FL 4X28 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: MINICOMFORT 753 FL è un dispositivo elettrico progettato per gestire fino a quattro sorgenti luminose, garantendo un controllo efficiente e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa dell’illuminazione, offrendo funzionalità avanzate e durata nel tempo. La sua configurazione consente una facile installazione e un utilizzo versatile, rendendolo una soluzione pratica per impianti elettrici moderni.

lunghezza

1196 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

altezza/profondità

63 mm

potenza della lampada

28 W

larghezza

596 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 753 FL 4X28 CELL-E BIAN