Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14354312
Cod. Produttore
14354312
Cod. EAN
8012952108743

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 753 FL 4X28 CELL-D BIANCO
Descrizione del produttore: MINICOMFORT 753 FL è un dispositivo elettrico progettato per gestire fino a quattro sorgenti luminose, garantendo un controllo efficiente e affidabile dell’illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura compatta e funzionale di colore bianco, ideale per integrazione in diversi ambienti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, offrendo una soluzione pratica per il controllo luminoso in impianti elettrici moderni.

lunghezza

1196 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

larghezza

596 mm

potenza della lampada

28 W

altezza/profondità

63 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 753 FL 4X28 CELL-D BIAN