Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14354107
Cod. Produttore
14354107
Cod. EAN
8012952079234

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 753 FL 4X14 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: MINICOMFORT 753 FL è un dispositivo elettrico progettato per gestire fino a quattro sorgenti luminose con una configurazione 4x14, garantendo efficienza e affidabilità nell'illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design funzionale e compatto, ideale per installazioni elettriche che richiedono controllo preciso e sicurezza. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a vari ambienti. Questo prodotto si distingue per la facilità di integrazione nei sistemi elettrici, assicurando performance costanti e durature nel tempo.

larghezza

596 mm

potenza della lampada

14 W

adatto per numero di corpi luminosi

4

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

63 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 753 FL 4X14 CELL-E BIAN